Startseite

ABB SPA - ABBNVNV-M329-13 Racc. DN29 M32 PA6+ott.nich. BK IP68

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNVNV-M329-13 Racc. DN29 M32 PA6+ott.nich. BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

Packung

  • 20 ST

EAN

7630030256240

Artikelnummer

ABBNVNV-M329-13

Herstellernummer

NVNV-M329-13

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

57.3 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

RACC. DN29 M32 PA6 OTT.NICH. BK IP68