ABB SPA - ABBNVNV-M323-13 RACC. DN23 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNV-M323-13
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
30 ST
EAN
7630030256295
Artikelnummer
ABBNVNV-M323-13
Herstellernummer
NVNV-M323-13
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
23 mm
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie