Startseite

ABB SPA - ABBNVNV-M257-7 RACC. DN17 M25 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNV-M257-7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030256349

Artikelnummer

ABBNVNV-M257-7

Herstellernummer

NVNV-M257-7

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

17 mm

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

RACC. DN17 M25 PA6 OTT.NICH. BK IP68