ABB SPA - ABBNVNV-M207-6 RACC. DN17 M20 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNV-M207-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
7630030256479
Artikelnummer
ABBNVNV-M207-6
Herstellernummer
NVNV-M207-6
Hersteller
ABB
Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Thread Length 6.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


