ABB SPA - ABBNVBV-P213 RACCORDO DN23 PG21 PA6+OTT.NICH. BK - NVBV-P213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Packung
30 ST
EAN
7630030258732
Artikelnummer
ABBNVBV-P213
Herstellernummer
NVBV-P213
Hersteller
ABB
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Fitting PMAFIX, 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metal Thread PG 21, for Corrugated Conduits Size NW23, Thread Length 14.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


