Startseite

ABB SPA - ABBNVBV-P167 RACCORDO DN17 PG16 PA6+OTT.NICH. BK - NVBV-P167

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030258763

Artikelnummer

ABBNVBV-P167

Herstellernummer

NVBV-P167

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

54 mm

Gesamthöhe:

73 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metal Thread PG 16, for Corrugated Conduits Size NW17, Thread Length 13.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie