Startseite

ABB SPA - ABBNVBV-M329-13 RACC.90G DN29 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVBV-M329-13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

Packung

  • 20 ST

EAN

7630030258954

Artikelnummer

ABBNVBV-M329-13

Herstellernummer

NVBV-M329-13

Hersteller

ABB

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Fitting PMAFIX, 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 13.0 mm IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie