Startseite

ABB SPA - ABBNVBV-M323-13 RACC.90G DN23 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVBV-M323-13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

Packung

  • 30 ST

EAN

7630030258985

Artikelnummer

ABBNVBV-M323-13

Herstellernummer

NVBV-M323-13

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

32 mm

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Fitting PMAFIX, 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, Thread Length 13.0 mm IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie