Startseite

ABB SPA - ABBNVAV-P299 RACC. DN29 PG29 PA6+OTT.NICH. BK - NVAV-P299

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNVAV-P299 RACC. DN29 PG29 PA6+OTT.NICH. BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

Packung

  • 20 ST

EAN

7630030259289

Artikelnummer

ABBNVAV-P299

Herstellernummer

NVAV-P299

Hersteller

ABB

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Fitting PMAFIX, 45° Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metal Thread PG 29, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 14.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie