ABB SPA - ABBNVAV-M329-13 RACC.45G DN29 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVAV-M329-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Packung
20 ST
EAN
7630030259531
Artikelnummer
ABBNVAV-M329-13
Herstellernummer
NVAV-M329-13
Hersteller
ABB
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Fitting PMAFIX, 45° Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 13.00 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


