Startseite

ABB SPA - ABBNSBV-M329-13 RACC.GIR.90G DN29 M32 BK IP68 - NSBV-M329-13

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNSBV-M329-13 RACC.GIR.90G DN29 M32 BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

7630030260193

Artikelnummer

ABBNSBV-M329-13

Herstellernummer

NSBV-M329-13

Hersteller

ABB

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Fitting PMAFIX, Swivel 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 13.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 1 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie