ABB SPA - ABBNSBV-M253-11 RACC.GIR.90G DN23 M25 BK IP68 - NSBV-M253-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Packung
1 ST
EAN
7630030260216
Artikelnummer
ABBNSBV-M253-11
Herstellernummer
NSBV-M253-11
Hersteller
ABB
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Fitting PMAFIX, Swivel 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, Thread Length 11.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 1 pcs
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie