ABB SPA - ABBNSBV-M207-10 RACC.GIR.90G DN17 M20 BK IP68 - NSBV-M207-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Packung
1 ST
EAN
7630030260230
Artikelnummer
ABBNSBV-M207-10
Herstellernummer
NSBV-M207-10
Hersteller
ABB
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Fitting PMAFIX, Swivel 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Thread Length 10.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 1 pcs
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie