ABB SPA - ABBNKNZ-M202/P4 RACC.DN12 M20 PA6+OTT.NICH.7-10,5 BK IP6 - NKNZ-M202/P4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
7630030260872
Artikelnummer
ABBNKNZ-M202/P4
Herstellernummer
NKNZ-M202/P4
Hersteller
ABB
Fitting PMAFIX PRO, Straight with Strain Relief, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW12, Clamping Insert TPE-V Range 7.0-10.5 mm, Thread Length 6.5 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie