Startseite

ABB SPA - ABBNKNH-M506-14 RACC. DN50 M50 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKNH-M506-14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

Packung

  • 20 ST

EAN

7630030261046

Artikelnummer

ABBNKNH-M506-14

Herstellernummer

NKNH-M506-14

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

75 mm

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...105 °C

Fitting PMAFIX PRO, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M50x1.5, for Corrugated Conduits Size NW36, Thread Length 14.0 mm, IP68 & IP69, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie