Startseite

ABB SPA - ABBNKNH-M323-13 RACC. DN23 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKNH-M323-13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 ST

EAN

7630030261114

Artikelnummer

ABBNKNH-M323-13

Herstellernummer

NKNH-M323-13

Hersteller

ABB

Fitting PMAFIX PRO, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, Thread Length 13.0 mm, IP68 & IP69, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie