ABB SPA - ABBNKNH-M257-11 RACC. DN17 M25 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKNH-M257-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Packung
50 ST
EAN
7630030261138
Artikelnummer
ABBNKNH-M257-11
Herstellernummer
NKNH-M257-11
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
57 mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...105 °C


