ABB SPA - ABBNKNH-M207-10 RACC. DN17 M20 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKNH-M207-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
7630030261169
Artikelnummer
ABBNKNH-M207-10
Herstellernummer
NKNH-M207-10
Hersteller
ABB
Fitting PMAFIX PRO, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Thread Length 10.0 mm, IP68 & IP69, Color Black, Packaging Unit 50 pcs
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


