Startseite

ABB SPA - ABBNKEZ-M257/P3 RACC.EMC DN17 M25 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKEZ-M257/P3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030261695

Artikelnummer

ABBNKEZ-M257/P3

Herstellernummer

NKEZ-M257/P3

Hersteller

ABB

Fitting PMAFIX EMC PRO, Straight with Strain Relief, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Clamping Insert TPE-V Range 6.5-9.5 mm, Thread Length 7.5 mm, IP69, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie