ABB SPA - ABBNKEZ-M257-11 RACC.EMC DN17 M25 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKEZ-M257-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
7630030261701
Artikelnummer
ABBNKEZ-M257-11
Herstellernummer
NKEZ-M257-11
Hersteller
ABB
Fitting PMAFIX EMC PRO, Straight with Strain Relief, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Clamping Range 11.0-16.0 mm, Thread Length 11.0 mm, IP69, Color Black, Packaging Unit 50 pcs
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


