Startseite

ABB SPA - ABBNKBH-M253-11 RACC.90G DN23 M25 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKBH-M253-11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

Packung

  • 30 ST

EAN

7630030261985

Artikelnummer

ABBNKBH-M253-11

Herstellernummer

NKBH-M253-11

Hersteller

ABB

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Fitting PMAFIX PRO, 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, Thread Length 11.0 mm, IP68 & IP69, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie