Startseite

ABB SPA - ABBNKBH-M202-10 RACC.90G DN12 M20 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKBH-M202-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

7630030242038

Artikelnummer

ABBNKBH-M202-10

Herstellernummer

NKBH-M202-10

Hersteller

ABB

Fitting PMAFIX PRO, 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW12, Thread Length 10.0 mm, IP68 & IP69, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie