ABB SPA - ABBNFZ62E30 NFZ62E-30 BOBINA 24VDC - NFZ62E30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
3471523102194
Artikelnummer
ABBNFZ62E30
Herstellernummer
NFZ62E30
Hersteller
ABB
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...250 V
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...250 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


