Startseite

ABB SPA - ABBNFZ22E21 NFZ22E-21 RELE AUSILIARIO 24-60VAC/20-60 - NFZ22E21

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNFZ22E21 NFZ22E-21 RELE AUSILIARIO 24-60VAC/20-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471522292810

Artikelnummer

ABBNFZ22E21

Herstellernummer

NFZ22E21

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...60 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...60 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Codice Ordine: NFZ22E21 - Contattori fino a 100A-Contattori ausiliari NF con basso assorbimento-4 contatti con portata 4 A (AC-15/230 V), contatti su un piano

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie