ABB SPA - ABBNF71E12 NF71E-12 RELE AUSILIARIO 48-130V AC/DC - NF71E12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...130 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Packung
1 ST
EAN
3471523100428
Artikelnummer
ABBNF71E12
Herstellernummer
NF71E12
Hersteller
ABB
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...130 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...130 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


