Startseite

ABB SPA - ABBNF62E13 Hilfsschutz - NF62E13

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNF62E13 Hilfsschutz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523100534

Artikelnummer

ABBNF62E13

Herstellernummer

NF62E13

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

NF62E-13 RELE AUSILIARIO 100-250V AC DC