Startseite

ABB SPA - ABBNF44EK13 NF44EK-13 BOBINA 100-250V50/60HZ-DC - NF44EK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471523153134

Artikelnummer

ABBNF44EK13

Herstellernummer

NF44EK13

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Codice Ordine: NF44EK13 - Contattori fino a 100A-Contattori ausiliari NF a molla push-in con bobina c.a. e c.c.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie