Startseite

ABB SPA - ABBNF40E14 NF40E-14 RELE AUSILIARIO 250-500V AC/DC - NF40E14

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNF40E14 NF40E-14 RELE AUSILIARIO 250-500V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471523100046

Artikelnummer

ABBNF40E14

Herstellernummer

NF40E14

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250...500 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250...500 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

NF40E-14 RELE AUSILIARIO 250-500V AC DC