Startseite

ABB SPA - ABBNENZ0607S/P5 RACC.EX DN29 M40 PA12+OTT.NICH. BK IP68 - NENZ0607S/P5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

5011949245617

Artikelnummer

ABBNENZ0607S/P5

Herstellernummer

NENZ0607S/P5

Hersteller

ABB

Conduit Fitting with Strain Relief, Straight with External Male Thread, Conduit Size 32mm, M40 Thread, Minimum Bore 29mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Clamping Range 24.0 to 28.0 K, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, Modified Nylon 12 with Nickel Plated Threads, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie