Startseite

ABB SPA - ABBNENZ0405S/P5 RACC.EX DN17 M25 PA12+OTT.NICH. BK IP68 - NENZ0405S/P5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNENZ0405S/P5 RACC.EX DN17 M25 PA12+OTT.NICH. BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7630031219329

Artikelnummer

ABBNENZ0405S/P5

Herstellernummer

NENZ0405S/P5

Hersteller

ABB

Conduit Fitting with Strain Relief, Straight with External Male Thread, Conduit Size 20mm, M25 Thread, Minimum Bore 17mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Clamping Range 9.0 to 13.0 K, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, ModifiedNylon 12 with Nickel Plated Threads, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie