ABB SPA - ABBNENZ0404S/P4 RACC.EX DN17 M20 PA12+OTT.NICH. BK IP68 - NENZ0404S/P4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
5011949240179
Artikelnummer
ABBNENZ0404S/P4
Herstellernummer
NENZ0404S/P4
Hersteller
ABB
Conduit Fitting with Strain Relief, Straight with External Male Thread, Conduit Size 20mm, M20 Thread, Minimum Bore 17mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Clamping Range 7.0 to 10.5 K, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, ModifiedNylon 12 with Nickel Plated Threads, Black
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie