Startseite

ABB SPA - ABBNENZ0404S/P3 RACC.EX DN17 M20 PA12+OTT.NICH. BK IP68 - NENZ0404S/P3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

5011949240162

Artikelnummer

ABBNENZ0404S/P3

Herstellernummer

NENZ0404S/P3

Hersteller

ABB

Conduit Fitting with Strain Relief, Straight with External Male Thread, Conduit Size 20mm, M20 Thread, Minimum Bore 17mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Clamping Range 6.5 to 9.5 K, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, Modified Nylon 12 with Nickel Plated Threads, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie