Startseite

ABB SPA - ABBNENZ0304S/P1 RACC.EX DN12 M20 PA12+OTT.NICH. BK IP68 - NENZ0304S/P1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

5011949240131

Artikelnummer

ABBNENZ0304S/P1

Herstellernummer

NENZ0304S/P1

Hersteller

ABB

Conduit Fitting with Strain Relief, Straight with External Male Thread, Conduit Size 16mm, M20 Thread, Minimum Bore 12mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Clamping Range 4.0 to 6.5 K, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, Modified Nylon 12 with Nickel Plated Threads, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie