ABB SPA - ABBNENZ0202S/P1 RACC.EX DN10 M12 PA12+OTT.NICH. BK IP68 - NENZ0202S/P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
5011949249950
Artikelnummer
ABBNENZ0202S/P1
Herstellernummer
NENZ0202S/P1
Hersteller
ABB
Conduit Fitting with Strain Relief, Straight with External Male Thread, Conduit Size 12mm, M12 Thread, Minimum Bore 10mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Clamping Range 4.0 to 6.5 K, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, Modified Nylon 12 with Nickel Plated Threads, Black
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie