Startseite

ABB SPA - ABBNENV0203 RACC.EX DN10 M16 PA12+OTT.NICH. BK IP68 - NENV0203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

5011949239838

Artikelnummer

ABBNENV0203

Herstellernummer

NENV0203

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

9.5 mm

Gesamthöhe:

40 mm

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Conduit Fitting, Straight with External Male Thread, Conduit Size 12mm, M16 Thread, Minimum Bore 10mm, Suitable for Unbraided Nylon Conduit, Approved for Zone 1 and 2, Zone 21 and 22, IP68 Rating, Modified Nylon 12 with Nickel Plated Threads, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie