Startseite

ABB SPA - ABBNENV0202 RACC.EX DN10 M12 PA12+OTT.NICH. BK IP68 - NENV0202

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNENV0202 RACC.EX DN10 M12 PA12+OTT.NICH. BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

7630031219596

Artikelnummer

ABBNENV0202

Herstellernummer

NENV0202

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

9.5 mm

Gesamthöhe:

40 mm

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

RACC.EX DN10 M12 PA12 OTT.NICH. BK IP68