ABB SPA - ABBNCG-PG71B PRESSACAVO PG7 3-6,5 PA6 RAL9001 F.8MM - NCG-PG71B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindesteigung - 1.27 mm
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 15 mm
Sechskant Eckmaß - 16.9 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5415022424003
Artikelnummer
ABBNCG-PG71B
Herstellernummer
NCG-PG71B
Hersteller
ABB
Gewindeart:
PG
Gewindesteigung:
1.27 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
16.9 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9001
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


