Startseite

ABB SPA - ABBNCG-PG161B PRESSACAVO PG16 10-14 PA6 RAL9001 F.10MM - NCG-PG161B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBNCG-PG161B PRESSACAVO PG16 10-14 PA6 RAL9001 F.10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindesteigung - 1.41 mm

  • Gewindelänge - 10 mm

  • Schlüsselweite - 27 mm

  • Sechskant Eckmaß - 30.9 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5415022424041

Artikelnummer

ABBNCG-PG161B

Herstellernummer

NCG-PG161B

Hersteller

ABB

Gewindeart:

PG

Gewindesteigung:

1.41 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

27 mm

Sechskant Eckmaß:

30.9 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9001

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

ja

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Pressacavo ABB - serie/ modello ABBNCG-PG161B - - PRESSACAVO PG16 10-14 PA6 RAL9001 F.10MM