ABB SPA - ABBNCG-PG131B PRESSACAVO PG13,5 6-12 PA6 RAL9001F.10MM - NCG-PG131B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindesteigung - 1.41 mm
Gewindelänge - 10 mm
Schlüsselweite - 24 mm
Sechskant Eckmaß - 27 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5415022424034
Artikelnummer
ABBNCG-PG131B
Herstellernummer
NCG-PG131B
Hersteller
ABB
Gewindeart:
PG
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9001
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


