Startseite

ABB SPA - ABBMPNY-1000-0-C Befestigungssockel - MPNY-1000-0-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25.14 mm

  • Breite - 25.14 mm

  • Befestigungsart - kleben

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.2 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363126072

Artikelnummer

ABBMPNY-1000-0-C

Herstellernummer

MPNY-1000-0-C

Hersteller

ABB

Länge:

25.14 mm

Breite:

25.14 mm

Befestigungsart:

kleben

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.2 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

5.08 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

0...70 °C

Cable Tie Mounting Base, UV Black Nylon 6.6 for Temperatures up to 70 Degrees Celsius (158 F), Length of 25.14mm (0.99 Inches), Width of 25.14mm (0.99 Inches), Height of 5.08mm (0.198 Inches), Mechanical Strength 50 Newtons (11 Pounds), Hole Size #6, Synthetic Rubber Mounting Method, 100 Pack