ABB SPA - ABBMO16554 MO165-54 PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 54A - MO16554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 54...54 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 810...810 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
105 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614486173
Artikelnummer
ABBMO16554
Herstellernummer
MO16554
Hersteller
ABB
Überlastauslöser Stromeinstellung:
54...54 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
810...810 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
250...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
54 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
122.1 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
142.65 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


