Startseite

ABB SPA - ABBMO1322V5 MO132-2,5A INTERR. SOLO MAGN. 100KA - MO1322V5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMO1322V5 MO132-2,5A INTERR. SOLO MAGN. 100KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...2.5 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 31.3...31.3 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614302039

Artikelnummer

ABBMO1322V5

Herstellernummer

MO1322V5

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.5...2.5 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

31.3...31.3 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

2.5 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

86.75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

90 mm

Codice Ordine: MO1322V5 - Salvamotori e relè termici-Interruttori per protezione solo magnetica-Salvamotori MO132

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie