Startseite

ABB SPA - ABBMLP93-0-A SHRINK-KON MLP 2:1 D2,4 BARRA 1,22M BK - MLP93-0-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

5414363105671

Artikelnummer

ABBMLP93-0-A

Herstellernummer

MLP93-0-A

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: MLP93-0-A - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie MLP, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 2.4mm, confezionata in barre di lunghezza 1.22m, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie