ABB SPA - ABBMLP375-C-A SHRINK-KON MLP 2:1 D9,5 BARRA 1,22M TR - MLP375-C-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
25 ST
EAN
5414363105282
Artikelnummer
ABBMLP375-C-A
Herstellernummer
MLP375-C-A
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


