Startseite

ABB SPA - ABBMLP250-0-A Schrumpfschlauch sw - MLP250-0-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

5414363105084

Artikelnummer

ABBMLP250-0-A

Herstellernummer

MLP250-0-A

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Tubi termoretraibili a parete sottile, flessibili per impieghi gravosi. • Isolamento, protezione dalla corrosione, in applicazioni gravose (es. industria aeronautica o militare) • Secondo MIL-DTL-23053/5 classe 1 e 2 • Resistente alle intemperie e ai raggi UV • Buona resistenza chimica • Autoestinguente • Spessore parete Sottile • Rapporto di restringimento 2:1 • Caratteristica tubi Parete singola • Lunghezza del tubo 1,22 m • Temperatura di esercizio -55°C a +135°C • Temperatura di restringimento +90°C • Materiale Poliolefina reticolare • Grado di protezione IP60 • Colore standard Nero • Altre proprietà Privo di silicone, cadmio, piombo