Startseite

ABB SPA - ABBMLP1000-C-A SHRINK-KON MLP 2:1 D25,4 BARRA 1,22M TR - MLP1000-C-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 10 ST

EAN

5414363104780

Artikelnummer

ABBMLP1000-C-A

Herstellernummer

MLP1000-C-A

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: MLP1000-C-A - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie MLP, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 25.4mm, confezionata in barre di lunghezza 1.22m,colore trasparente

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie