ABB SPA - ABBMLP1000-0-A SHRINK-KON MLP 2:1 D25,4 BARRA 1,22M BK - MLP1000-0-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
10 ST
EAN
5414363104759
Artikelnummer
ABBMLP1000-0-A
Herstellernummer
MLP1000-0-A
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


