ABB SPA - ABBMB-2828-9-C BASETTA ADESIVA 4 VIE 28X28 NATURALE - MB-2828-9-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
3000 ST
EAN
5414363155294
Artikelnummer
ABBMB-2828-9-C
Herstellernummer
MB-2828-9-C
Hersteller
ABB
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-18...49 °C
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


