ABB SPA - ABBMB-2828-0-C BASETTA ADESIVA 4 VIE 28X28 NERA UV - MB-2828-0-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Befestigungsart - kleben
Farbe - schwarz
Packung
3000 ST
EAN
5414363155287
Artikelnummer
ABBMB-2828-0-C
Herstellernummer
MB-2828-0-C
Hersteller
ABB
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Befestigungsart:
kleben
Farbe:
schwarz
Codice Ordine: MB-2828-0-C - Base a 4 ingressi, realizzata in poliammide 6.6, resistente UV, dimensioni 28X28mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


