Startseite

ABB SPA - ABBMA18138 MA1-8138 PORTATARGHETTA 2 POSIZIONI - MA18138

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMA18138 MA1-8138 PORTATARGHETTA 2 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 0.065 mm

  • Höhe - 0.001 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500382240

Artikelnummer

ABBMA18138

Herstellernummer

MA18138

Hersteller

ABB

Breite:

0.065 mm

Höhe:

0.001 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite der Öffnung:

27 mm

Höhe der Öffnung:

15 mm

Codice Ordine: MA18138 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul frontequadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie